Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY LP10A / 8 sähköhansikasuoja 8 kerma Pr | AC4TTT 30L217

SALISBURY LP10A/8 Electrical Glove Protector 8 Cream Pr

Varastossa
Tuote: AC4TTT Malli: LP10A/8Ristiviite: 30L217

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriKerma
Pituus10 "
MateriaaliKotimainen lehmännahka
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
SALISBURY ILP10 / 7 Sähköhansikasuoja 7 kerma Pr | AC4TPJ 30L138 ILP10 / 7Tuo lehmännahka7€75.25
SALISBURY ILP10 / 8 sähköhansikasuoja 8 kerma Pr | AC4TPK 30L139 ILP10 / 8Tuo lehmännahka8€75.25
SALISBURY ILP10 / 9 Sähköhansikasuoja 9 Cream Pr | AC4TPL 30L140 ILP10 / 9Tuo lehmännahka9€75.25
SALISBURY ILP10 / 10 Sähköhansikasuoja 10 kerma Pr | AC4TPM 30L141 ILP10 / 10Tuo lehmännahka10€75.25
SALISBURY ILP10 / 11 Sähköhansikasuoja 11 kerma Pr | AC4TPN 30L142 ILP10 / 11Tuo lehmännahka11€75.25
SALISBURY ILP10/12 Sähkökäsineiden suoja 12 kerma Pr | AC4TPP 30L143 ILP10 / 12Tuo lehmännahka12€75.25
SALISBURY ILP10A / 7 sähkökäsineiden suoja 7 kerma Pr | AC4TPQ 30L144 ILP10A / 7Tuo lehmännahka7€66.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY LP10A/8 Electrical Glove Protector 8 Cream Pr
€162.68 / yksikkö