Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY AFLENS Kasvonsuojien visiiripolykarbonaatti vihreä 7-1 / 2 x 15 | AE7HAU 5YGK4

SALISBURY AFLENS kasvosuojan vaihtovisiiri polykarbonaatti vihreä 7-1/2 x 15

Varastossa
Tuote: AE7HAU Malli: AFLENSRistiviite: 5YGK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
ATPV-luokitus12 cal / cm²
VäriVihreä
Vaarariskiluokka (HRC)2
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus7.5 "
Visiirin paksuus0.06 "
Visiirin leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY AFLENS kasvosuojan vaihtovisiiri polykarbonaatti vihreä 7-1/2 x 15
€46.54 / yksikkö