SALISBURY 4215 Kuumakytkintanko keltainen | AE7PWQ 5ZV83

SALISBURY 4215 Hot Switch sauva keltainen

Tuote: AE7PWQ Malli: 4215Ristiviite: 5ZV83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€719.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma kytkin
VäriKeltainen
Pituus8ft.
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)259.84
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Salisbury 4215 kuumakytkintikku kirkkaan keltaisena on työkalu, jota käytetään sähköteollisuudessa jännitteisten sähkölaitteiden kytkimien ja katkaisijoiden ohjaamiseen. Tätä laitetta käytetään minimoimaan sähköiskun tai kaaren välähdyksen riski ja suojelemaan työntekijöitä jännitteisten sähköjärjestelmien huollon, tarkastuksen tai korjauksen aikana. Sen eristys ja ergonominen muotoilu ovat tärkeitä jännitteisten sähkölaitteiden parissa työskentelevän henkilöstön turvallisuuden ja tehokkuuden takaamisessa.

Ominaisuudet:

  • Salisbury 4215 kuumakytkinsauva on 8 jalkaa pitkä, mikä tarjoaa laajemman ulottuvuuden jännitteisten laitteiden sähkötoimiin.
  • Tässä kuumakytkintangossa on lasikuiturakenne sen poikkeuksellisten sähköeristysominaisuuksien vuoksi.
  • Siinä on yleispää ja vakiopiikki, mikä mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisissa sähkösovelluksissa.
  • Tämä kuumakytkinsauva sisältää umpisoluista, vaahdolla täytettyä putkimaista lasikuitua, mikä parantaa sähköeristyssuojaa kriittisten toimintojen aikana.
  • Se on varustettu kyvyllä vetää turvallisesti katkaisijaa, kiinnittää jännitetunnistimeen ja tarkistaa siirtojohdot, sähkönjakelulaitteet, pudonneet sähköjohdot, sulakkeet ja kuormakatkosliittimet.
  • Tässä kuumakytkintangossa on keltainen maalipinta, joka tarjoaa hyvän näkyvyyden ja varmistaa, että sauva on helposti tunnistettavissa sähköisissä työympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kuumakytkinsauvaa tulisi säilyttää, jotta sen eristysominaisuudet säilyvät?

V. Se tulee säilyttää kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta sen pitkän käyttöiän ja eristysominaisuuksien varmistamiseksi.

K. Mitkä turvallisuusstandardit ja -määräykset koskevat sähkötöissä käytettäviä kuumakytkinpuikkoja?

A. Kuumakytkintikkujen on oltava ASTM F711 -standardien mukaisia ​​niiden luotettavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALISBURY 9935 Hot Switch -tikku Oranssi | AE7PWV 5ZV87 9935Oranssi€675.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY 4215 Hot Switch sauva keltainen
€719.88 / yksikkö