Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFTCART WB-101 sylinterikannatin teräs 3 tuumaa korkeus | AE7CJV 5WXP0

SAFTCART WB-101 sylinterikannatin teräs 3 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE7CJV Malli: WB-101Ristiviite: 5WXP0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikiinnike
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys6.5 "
Halkaisija3 - 10 "
Korkeus3"
MateriaaliTeräs
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.02
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SAFTCART WB-202 sylinterikannatin teräs 28 tuumaa leveys | AE7CJW 5WXP1 WB-20228 "€137.34
SAFTCART WB-303 Sylinterikannatin Teräs 42 tuuman leveys | AE7CJX 5WXP2 WB-30342 "€169.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART WB-101 sylinterikannatin teräs 3 tuumaa korkeus
€90.97 / yksikkö