SAFTCART WB-303 Sylinterikannatin Teräs 42 tuuman leveys | AE7CJX 5WXP2

SAFTCART WB-303 sylinterikannatin teräs 42 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE7CJX Malli: WB-303Ristiviite: 5WXP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikiinnike
Sylinterin kapasiteetti3
Syvyys6.5 "
Halkaisija3 - 10 "
Korkeus3"
MateriaaliTeräs
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.08
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)107.44
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SAFTCART WB-101 sylinterikannatin teräs 3 tuumaa korkeus | AE7CJV 5WXP0 WB-10114 "€90.97
SAFTCART WB-202 sylinterikannatin teräs 28 tuumaa leveys | AE7CJW 5WXP1 WB-20228 "€137.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART WB-303 sylinterikannatin teräs 42 tuumaa leveys
€169.84 / yksikkö