SAFTCART STS-12-FW-2-sylinterinen kaasukaappi, koko 85 x 32 x 42 tuumaa

Tuote: CE2HBY Malli: STS-12-FW-2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,685.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
Sylinterin kapasiteettiHappi: 6 ea., Asetyleeni: 2 ea.
Syvyys42 "
Korkeus85 "
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 298.35
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)88.9
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART STS-12-FW-2-sylinterinen kaasukaappi, koko 85 x 32 x 42 tuumaa
€4,685.56 / yksikkö