HARPER 76A59 rumpukuorma -auto 1200 Lb. 24-1/2 tuuman leveys | AF3QQL 8AZL5

HARPER 76A59 rumputrukki 1200 Lb. 24-1/2 tuumaa leveys

Tuote: AF3QQL Malli: 76A59Ristiviite: 8AZL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriVihreä
Rummun kapasiteetti30-85 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Etupyörän halkaisija10 "
Etupyörän leveys2-1 / 2 "
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus59.5 "
kokonaisleveys24.5 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän materiaaliHometta kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.59
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)151.13
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HARPER 52DA60 rumpuauto 600 lb. 19-3 / 4 tuuman leveys 50 tuuman korkeus | AF6BYJ 9WEK8 52DA6030-55 gal.Virrata takaisin600 lb50 "19.75 "€215.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARPER 76A59 rumputrukki 1200 Lb. 24-1/2 tuumaa leveys