SAFTCART MC-61-H -ajovaihde, sylinteritelineellä, terästä | CD3FYD 453V24

SAFTCART MC-61-H juoksupyörä, sylinteritelineellä, terästä

Tuote: CD3FYD Malli: MC-61-HRistiviite: 453V24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteisto sylinteritelineellä
Sylinterin pidin9"
MateriaaliTeräs
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Hyllyn syvyys24 "
Hyllyn leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pitää sylinterit ja hitsausalustan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAFTCART MC-81 -ajovarusteet sylinteritelineellä | AE7CJJ 5WXN0 MC-81€248.15
Tarjouspyyntö
SAFTCART MM-8 -ajovarusteet sylinteritelineellä | AE7CJK 5WXN1 MM-8€276.08
SAFTCART MM-10 -ajovarusteet sylinteritelineellä AE7CJL 5WXN2 MM-10€488.85
SAFTCART IV-1 Invertterikärryssä on 1 sylinteri terästä | AE7CJP 5WXN5 IV-1€1,307.17
SAFTCART IV-2 -invertterikärryyn mahtuu 2 sylinteriä AE7CJQ 5WXN6 IV-2€1,307.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART MC-61-H juoksupyörä, sylinteritelineellä, terästä