SAFTCART 301S kaksoissylinteriteline, teräs 29 tuuman korkeus AE7CJT 5WXN8

SAFTCART 301S kaksisylinterinen teline, teräs, korkeus 29 tuumaa

Tuote: AE7CJT Malli: 301SRistiviite: 5WXN8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€514.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoissylinteriteline
Pohjalevyn mitat21 x 12 "
Sylinterin kapasiteetti2
Korkeus29 "
MateriaaliTeräs
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.135
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKahvan tyyppiKorkeuseräLeveysHinta
SAFTCART B-TOTE -sylinteriteline 27 tuumaa H-terästä AE7CHQ 5WXK2 B-TOTE9"Single Vinyl Gripillä27 "Yksisylinterinen teline9"€207.90
SAFTCART Nitro-40 -sylinteriteline, 27 tuumaa, teräs | AE7CHR 5WXK3 Nitro-40-Single Vinyl Gripillä27 "Yksisylinterinen teline8"€187.29
SAFTCART 20-10 Hitsauspolttimen jalusta Teräs 28 tuuman korkeus | AE7CHT 5WXK4 20-106"Jatkuva28 "Hitsauspolttimen jalusta12 "€210.70
SAFTCART 40-20 -hitsauspoltinteline 28 tuuman H-terästä AE7CHU 5WXK5 40-20-Jatkuva28 "Hitsauspolttimen jalusta12 "€213.40
SAFTCART 260-1 Yksisylinterinen jalusta 36 tuumaa H Teräs | AE7CJR 5WXN7 260-19.5 "U-muoto36 "Yksisylinterinen teline18 "€284.96
SAFTCART 401S kaksoissylinteriteline 29 tuuman H-teräs AE7CJU 5WXN9 401S--29 "Kaksoissylinteriteline26 "€562.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 301S kaksisylinterinen teline, teräs, korkeus 29 tuumaa
€514.08 / yksikkö