SAFTCART Nitro-40 -sylinteriteline, 27 tuumaa, teräs | AE7CHR 5WXK3

SAFTCART Nitro-40 yksisylinterinen jalusta teräs 27 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE7CHR Malli: Nitro-40Ristiviite: 5WXK3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisylinterinen teline
Pohjalevyn mitat9 x 9 "
Sylinterin kapasiteetti1
Suorittaa loppuunVihreä jauhemaali
Kahvan tyyppiSingle Vinyl Gripillä
Korkeus27 "
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Happi7-1 / 4 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKahvan tyyppiKorkeuseräLeveysHinta
SAFTCART B-TOTE -sylinteriteline 27 tuumaa H-terästä AE7CHQ 5WXK2 B-TOTE9"Single Vinyl Gripillä27 "Yksisylinterinen teline9"€207.90
SAFTCART 20-10 Hitsauspolttimen jalusta Teräs 28 tuuman korkeus | AE7CHT 5WXK4 20-106"Jatkuva28 "Hitsauspolttimen jalusta12 "€210.70
SAFTCART 40-20 -hitsauspoltinteline 28 tuuman H-terästä AE7CHU 5WXK5 40-20-Jatkuva28 "Hitsauspolttimen jalusta12 "€213.40
SAFTCART 260-1 Yksisylinterinen jalusta 36 tuumaa H Teräs | AE7CJR 5WXN7 260-19.5 "U-muoto36 "Yksisylinterinen teline18 "€284.96
SAFTCART 301S kaksoissylinteriteline, teräs 29 tuuman korkeus AE7CJT 5WXN8 301S--29 "Kaksoissylinteriteline21 "€514.08
Tarjouspyyntö
SAFTCART 401S kaksoissylinteriteline 29 tuuman H-teräs AE7CJU 5WXN9 401S--29 "Kaksoissylinteriteline26 "€562.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART Nitro-40 yksisylinterinen jalusta teräs 27 tuuman korkeus
€187.29 / yksikkö