SAFTCART 20-10-TOTE -hitsauspoltinteline, oksi-asetyleeni, sylinteritilavuus 3.5 - 7 tuumaa | CE2HBN

SAFTCART 20-10-TOTE hitsauspolttimen teline, happi-asetyleeni, sylinterin tilavuus 3.5 - 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE2HBN Malli: 20-10-TOTE

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspolttimen jalusta
Pohjalevyn mitat6 "x 10"
Sylinterin kapasiteetti3.5 ", 7"
Korkeus28 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 20-10-TOTE hitsauspolttimen teline, happi-asetyleeni, sylinterin tilavuus 3.5 - 7 tuumaa
€131.17 / yksikkö