Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY FFE491-6-1 pikaliittimen pistoke 1 tuuman Npt | AD9YPH 4VTY6

SAFEWAY FFE491-6-1 pikaliitin, 1 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD9YPH Malli: FFE491-6-1Ristiviite: 4VTY6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus26 gpm
LukitusmekanismiTyönnä vedä
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Putken koko NPT1
TiivistäHuuhtele kasvot
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiHuuhtele kasvot
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
TyyppiKytkimen pistoke (nänni)
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiKehon kokoVirtausnopeusTyyppiVenttiilin suunnittelueräPituusMax. PaineHinta
SAFEWAY S25-8P -pikaliittimen runko 1 tuumaa Npt | AD9YMP 4VTN9 S25-8PVanki venttiili1"50 gpmLiitin (runko)kullanmuruHydraulinen kytkimen runko3 11 / 32 "3000 psi€145.07
SAFEWAY FFE495-6-1 pikaliittimen runko 1 tuumaa Npt | AD9YPD 4VTX9 FFE495-6-1Huuhtele kasvot1"26 gpmLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runko3.875 "4000 psi€218.62
SAFEWAY FFE491-8 -pikaliittimen pistoke 1 tuuman Npt | AD9YPJ 4VTY7 FFE491-8Huuhtele kasvot1.25 "50 gpmKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippa-3000 psi€146.41
SAFEWAY S21-8P -pikaliittimen pistoke 1 tuuman Npt | AD9YPM 4VTZ3 S21-8PVanki venttiili1"50 gpmKytkimen pistoke (nänni)kullanmuruHydraulinen kytkinnippa-3000 psi€72.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY FFE491-6-1 pikaliitin, 1 tuuman Npt
€150.96 / yksikkö