Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-SA5000-W hälytys mini-ohjain | AE4VAZ 5MWG9

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-SA5000-W Alarm Mini Controller

Varastossa
Tuote: AE4VAZ Malli: STI-SA5000-WRistiviite: 5MWG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHälytys Mini-ohjain
Syvyys2.75 "
Korkeus4.875 "
Kotelopolykarbonaatti
Linssin väriValkoinen
AsennusSeinä
Jännite9 tai 12 VDC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-SA5000-A hälytys- ja välähdysohjain | AC9DPB 3FVR6 STI-SA5000-AKeltainen€86.87
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-SA5000-B-hälytys mini-ohjain | AE4VAW 5MWG6 STI-SA5000-Bsininen€86.87
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-SA5000-R-hälytys mini-ohjain | AE4VAX 5MWG7 STI-SA5000-Rpunainen€86.87
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-SA5000-G-hälytys mini-ohjain | AE4VAY 5MWG8 STI-SA5000-GVihreä€86.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-SA5000-W Alarm Mini Controller
€86.87 / yksikkö