Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN STI-EM111103 Kaappi Meta Pituus 11-1/4 Pituus x 11-1/4 Korkeus x 3-5/16 Leveys | AF9ZPW 30ZN18

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-EM111103 Kaappi Meta Pituus 11-1/4 Pituus x 11-1/4 Korkeus x 3-5/16 Leveys

Varastossa
Tuote: AF9ZPW Malli: STI-EM111103Ristiviite: 30ZN18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
VäriRusketus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus11.25 "
Pituus11.25 "
MateriaaliMetalli
Tyyppisuojaava
Leveys3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.56
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7310290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNIIKKA INTERNATIONAL STI-EM08073.5 Kaappi Meta Pituus 8-7/16 Pituus x 7-11/16 Korkeus x 3-7/8 Leveys | AF9ZPV 30ZN17 STI-EM08073.57 11 / 16 "8.437 "3.88 "€46.25
TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN STI-EM111504 Kaappi Meta Pituus 15-1/4 Pituus x 11-1/4 Korkeus x 4-5/16 Leveys | AF9ZPX 30ZN19 STI-EM11150411.25 "15.25 "4 5 / 16 "€79.35
TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN STI-EM121204 Kaappi Meta Pituus 12-1/4 Pituus x 12-3/4 Korkeus x 4-5/16 Leveys | AF9ZPY 30ZN20 STI-EM12120412.75 "12.25 "4 5 / 16 "€66.41
TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN STI-EM151804 Kaappi Meta Pituus 18-1/4 Pituus x 15-1/4 Korkeus x 4-5/16 Leveys | AG2AEF 30ZN21 STI-EM15180415.25 "18.25 "4 5 / 16 "€109.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-EM111103 Kaappi Meta Pituus 11-1/4 Pituus x 11-1/4 Korkeus x 3-5/16 Leveys
€58.25 / yksikkö