Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9707 Vaurioitunut pysäytyssuojus 9-5 / 8 tuumaa x 5-1 / 2 tuumaa x 11 tuumaa | AH3CCE 31CM47

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9707 vaurioituneen pysäyttimen kansi 9-5/8 tuumaa x 5-1/2 tuumaa x 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3CCE Malli: STI-9707Ristiviite: 31CM47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäteen savuvaurioiden tulpan suojus
VäriValkoinen
Syvyys5.5 "
Korkeus11 "
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
MateriaaliTeräs
Asennuspinta
Leveys9.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9706 Vahinkopysäytyskansi 9-5 / 16 x 4 x 10-13 / 16 | AH3CCH 31CM53 STI-97064"10 13 / 16 "9 5 / 16 "€81.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9707 vaurioituneen pysäyttimen kansi 9-5/8 tuumaa x 5-1/2 tuumaa x 11 tuumaa
€89.11 / yksikkö