Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9619 Liiketunnistimen suojuksen teräslangan kulma AD6TKL 4AFY9

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9619 liiketunnistimen suojateräslangan kulma

Varastossa
Tuote: AD6TKL Malli: STI-9619Ristiviite: 4AFY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiiketunnistimen suoja
takaisinavoin
VäriValkoinen
Syvyys5.625 "
Korkeus7.75 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Materiaali9 ga. Päällystetty teräslanka
AsennusKulma
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys5 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusAsennusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9621 Liiketunnistimen suojuksen teräslangan pinta | AC9DNT 3FVP5 STI-96214.5 "7"-5.75 "€52.21
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9618 Liiketunnistimen suojuksen teräslankakulma AD6TKK 4AFY8 STI-96183"4 2 / 3 "Kulma5 1 / 3 "€26.17
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9622 Liiketunnistimen suojuksen teräslangan pinta | AD6TKN 4AFZ2 STI-96223.75 "8.75 "pinta4"€50.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9619 liiketunnistimen suojateräslangan kulma
€55.19 / yksikkö