Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN STI-9601-SS Web Stopper Cover Harmaa ruostumaton teräs | AH3CCM 31CM57

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9601-SS verkkotulpan kansi Harmaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH3CCM Malli: STI-9601-SSRistiviite: 31CM57

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkosulkimen kansi
VäriHarmaa
Syvyys8-15 / 16 "
Korkeus3 1 / 16 "
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusHuuhdella
Leveys8 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.61
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9601-SS verkkotulpan kansi Harmaa ruostumatonta terästä
€64.71 / yksikkö