Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7524 Suojakaappi Kirkas 12 tuuman avaimen lukko | AH3BZU 31CL76

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7524 Suojakaappi Kirkas 12 tuuman avainlukko

Varastossa
Tuote: AH3BZU Malli: STI-7524Ristiviite: 31CL76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakaappi
VäriPoista valinta
Syvyys11-13 / 16 "
Korkeus4.75 "
Sisällä ulkonasisä-
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.402
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7533AED Suojakaappi 23-1 / 4 tuuman peukalolukko | AH3BZM 31CL68 STI-7533AED16.5 "8.25 "23.25 "€608.17
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7532 Suojakaappi 16-1 / 4 tuuman avaimen lukko | AH3BZN 31CL69 STI-753216.5 "8.25 "16.25 "€399.18
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-7534 Suojakaappi 16-1 / 4 tuuman sireeni / strobe | AH3BZP 31CL70 STI-753416.5 "8.25 "16.25 "€400.21
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7535 Suojakaappi 16-1 / 4 tuuman peukalolukko | AH3BZQ 31CL71 STI-753516.5 "8.25 "16.25 "€400.21
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7522 Suojakaappi Clear Auto Siren | AH3BZT 31CL75 STI-752211-13 / 16 "4.75 "12 "€219.53
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7525 Suojakaappi Kirkas 12 tuuman peukalolukko | AH3BZV 31CL77 STI-752511-13 / 16 "4.75 "12 "€228.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7524 Suojakaappi Kirkas 12 tuuman avainlukko
€228.23 / yksikkö