Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7516A Kulunvalvontakotelo 4-1 / 4 tuuman takakotelo | AH3CBA 31CM10

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7516A kulunvalvontakotelo 4-1/4 tuuman takalaatikko

Varastossa
Tuote: AH3CBA Malli: STI-7516ARistiviite: 31CM10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulunvalvontakotelo
VäriValkoinen
Syvyys9.437 "
Korkeus5.125 "
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0412
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7516F Kulunvalvontakotelo 2 tuuman takakotelo | AH3CBB 31CM11 STI-7516FValkoinen9-9 / 16 "3"8 9 / 16 "€105.90
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7515A Accss Control Hsng Clear 4-1 / 4 inch Back Box | AH3CBD 31CM16 STI-7515APoista valinta9.437 "5.125 "8.5 "€126.00
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7515F Accss-ohjauskotelo Kirkas 2 tuuman takakotelo | AH3CBE 31CM17 STI-7515FPoista valinta9-9 / 16 "3"8 9 / 16 "€126.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7516A kulunvalvontakotelo 4-1/4 tuuman takalaatikko
€105.90 / yksikkö