Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7511A Kotelo suljettu Kirkas | AH3CBM 31CM30

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511A Kotelo mukana Kirkas

Varastossa
Tuote: AH3CBM Malli: STI-7511ARistiviite: 31CM30

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
takaisinoheinen
VäriPoista valinta
Syvyys10 "
Korkeus5.25 "
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitakaisinVäriSyvyysKorkeusMateriaaliAsennusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7560 Metallinen suojakaapin teräsikkuna | AG2BCN 31CL66 STI-7560-Harmaa8.75 "36 "TeräsSeinä24 "€1,300.77
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7521-HTR -kotelo Kirkas polykarbonaattilukko | AH3BZR 31CL72 STI-7521-HTR-Poista valinta12 "4 13 / 16 "polykarbonaattipinta11.88 "€313.40
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7511A-HTR Kotelo 9-15 / 16 x 9-7 / 8 x 5-3 / 16 tuumaa | AH3BZW 31CL78 STI-7511A-HTR-Poista valinta40.12 "5.187 "polykarbonaattipinta9 15 / 16 "€262.89
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7511F-HTR Kotelo 9-15 / 16 x 9-7 / 8 x 3-1 / 16 tuumaa | AH3BZX 31CL79 STI-7511F-HTR-Poista valinta40.12 "3 1 / 16 "polykarbonaattipinta9 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7510A Kotelo Kirkas ulkoisen avaimen lukko | AH3CBL 31CM29 STI-7510A-Poista valinta10 "5.25 "polykarbonaattipinta10 "€112.44
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7510F Kotelo Koteloitu Kirkas Ulkoinen avainlukko | AH3CBN 31CM31 STI-7510FoheinenPoista valinta10 "3.25 "polykarbonaattipinta10 "€112.91
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7511F Kotelo Koteloitu Kirkas Ulkopuolinen peukalukko | AH3CBP 31CM32 STI-7511FoheinenPoista valinta10 "3.25 "polykarbonaattipinta10 "€112.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511A Kotelo mukana Kirkas
€112.51 / yksikkö