Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-7510A-HTR-kotelo, jossa lämmitinlukon polykarbonaattipinta | AC2HFW 2KFN1

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510A-HTR Kotelo Heater Lock Polykarbonaattipinnalla

Varastossa
Tuote: AC2HFW Malli: STI-7510A-HTRRistiviite: 2KFN1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelo lämmittimellä ja lukolla
takaisinoheinen
VäriPoista valinta
Syvyys4.75 "
Korkeus5.5 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Jännite12/16.5/24 VDC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4885
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510A-HTR Kotelo Heater Lock Polykarbonaattipinnalla
€237.08 / yksikkö