Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-6200R Sammutinhälytys 12v Polycrbonate | AG2BEB 31CP04

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6200R sammutushälytin 12v polykrobonaatti

Varastossa
Tuote: AG2BEB Malli: STI-6200RRistiviite: 31CP04

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutin Hälytys
desibeliä95-105 dB
Syvyys1.875 "
Halkaisija5"
Kotelopolykarbonaatti
Käyttölämpötila.40 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)26.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)16.83
HS-koodi8531100035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKäyttölämpötila.Hinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-6200-sammuttimen hälytys | AC9DNU 3FVP6 STI-62005.5 "32-113 astetta F€55.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6200R sammutushälytin 12v polykrobonaatti
€70.42 / yksikkö