Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-6200-sammuttimen hälytys | AC9DNU 3FVP6

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6200 sammutinhälytys

Varastossa
Tuote: AC9DNU Malli: STI-6200Ristiviite: 3FVP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutin Hälytys
desibeliä95 tai 105
Syvyys1.875 "
Halkaisija5.5 "
Kotelopolykarbonaatti
Käyttölämpötila.32-113 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8531100035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKäyttölämpötila.Hinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-6200R Sammutinhälytys 12v Polycrbonate | AG2BEB 31CP04 STI-6200R5"40 astetta 250 astetta F€73.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6200 sammutinhälytys
€58.13 / yksikkö