Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13210FR Pull Station Station Guard -polykarbonaattipinta | AE3APB 5AFX9

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13210FR vetoasemasuojan polykarbonaattipinta

Varastossa
Tuote: AE3APB Malli: STI-13210FRRistiviite: 5AFX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä aseman vartija
takaisinoheinen
Väripunainen
Syvyys4"
Korkeus8.156 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
ArvosanaIP56
Leveys5.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8424900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystakaisinVäriSyvyysKorkeusSisällä ulkonaAsennusArvosanaHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1200 Pull Station Station Guard -polykarbonaattipinta | AA9KLF 1DPD6 STI-12007 13 / 64 "avoinPunainen / Kirkas3-5 / 16 "10 13 / 64 "sisä-pinta-€108.94
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1230 Pull Station Station Polykarbonaattipinta | AC2HFH 2KFK4 STI-12307 13 / 64 "avoinPoista valinta5.5 "10 13 / 64 "sisä-pinta-€131.96
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-3150 Pull Station Station Polykarbonaattipinta | AC2HFJ 2KFK5 STI-31507 13 / 64 "avoinPoista valinta5.5 "10 13 / 64 "Sisällä ulkonapinta-€169.89
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1250 Pull Station Station Guard Polykarbonaattihuuhtelu | AC2HFK 2KFK7 STI-12507 13 / 64 "avoinPoista valinta3-1 / 3 "10 13 / 64 "Sisällä ulkonaHuuhdella-€107.22
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-13010FR Pull Station Station Guard Polykarbonaattihuuhtelu | AE3APA 5AFX8 STI-13010FR5.437 "-punainen2-21 / 32 "8.156 "Sisällä ulkonaHuuhdellaIP56€80.48
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13410NR Pull Station Station Guard -polykarbonaattipinta | AE3APC 5AFY0 STI-13410NR8.156 "oheinenpunainen4"8.156 "Sisällä ulkonapintaIP66€181.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13210FR vetoasemasuojan polykarbonaattipinta
€105.03 / yksikkö