Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1210B Horn / Strobe Vahinkokannen pinta 3-1 / 2 tuuman syvyys | AH3CBY 31CM41

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-1210B torvi/vilkkuvahinko kannen pinta, syvyys 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3CBY Malli: STI-1210BRistiviite: 31CM41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorvi / strobo vaurioitunut tulpan suojus
takaisinoheinen
VäriPoista valinta
Syvyys3.5 "
Korkeus8.5 "
Sisällä ulkonasisä-
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)23.88
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-1210B torvi/vilkkuvahinko kannen pinta, syvyys 3-1/2 tuumaa
€89.09 / yksikkö