Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN EZP233W Kaksi jengikäytävää seinälevyt | AC8LEP 3BE73

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL EZP233W Kaksi Gang Pathway -seinälevyä

Varastossa
Tuote: AC8LEP Malli: EZP233WRistiviite: 3BE73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi jengireitin seinälevyä
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus12 "
ShapeSuorakulmio
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL EZP233W Kaksi Gang Pathway -seinälevyä
€86.97 / yksikkö