TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL CS3636 Palonsuojakomposiittilevy 36 x 36 tuumaa | AE9PQA 6LE19

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL CS3636 palosuojakomposiittilevy, 36 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9PQA Malli: CS3636Ristiviite: 6LE19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€705.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonestokomposiittilevy
VäriHopea
Paloluokitus2 hr.
Pituus36 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.146
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)98.55
HS-koodi6806900090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN CS1628 Palonsuoja komposiittiarkki 28 x 16 tuumaa | AE9PPY 6LE17 CS162828 "16 "€311.35
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL CS2436-palosuojakomposiittilevy 36 x 24 tuumaa | AE9PPZ 6LE18 CS243636 "24 "€481.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL CS3636 palosuojakomposiittilevy, 36 x 36 tuumaa
€705.43 / yksikkö