TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN CD600X-korkeussovitin CD600: lle 6 tuuman korkeus 6 tuuman d | AE3WLY 5GKD2

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL CD600X korkeussovitin Cd600:lle, 6 tuuman korkeus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3WLY Malli: CD600XRistiviite: 5GKD2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeussovitin
Väripunainen
Halkaisija6"
Paloluokitus3 hr.
Korkeus6"
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL CD600X korkeussovitin Cd600:lle, 6 tuuman korkeus 6 tuumaa
€27.47 / yksikkö