TURVALLISUUSNOPEUS WBS4375203 Leveä hihnahiomakone 20HP 208/230 / 460V 3-vaiheinen | AH3DWJ 31FT80

SAFETY SPEED WBS4375203 Leveänauhahiomakone 20HP 208/230/460V 3-vaihe

Tuote: AH3DWJ Malli: WBS4375203Ristiviite: 31FT80
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€36,681.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä hihnahiomakone
Ampeeria54/50/25
Vyön koko43 "x 75"
Johdollinen / langatoncorded
HP20
Hz50/60
Pituus12 "
Vaihe3
Paksuus7.25 "
tyhjiö1000 cfm
Jännite208/230/460
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1075.05
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)157.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syöttönopeus: 0-18 FPM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPVaiheJänniteLeveysHinta
TURVALLISUUSNOPEUS WBS3760101 Leveä hihnahiomakone 10HP 220V 1-vaiheinen | AH3DWF 31FT77 WBS37601014110122036 "€24,516.63
TURVALLISUUSNOPEUS WBS3760153 Leveä hihnahiomakone 15HP 208/230 / 460V 3-vaiheinen | AH3DWG 31FT78 WBS376015341/38/19153208/230/46036 "€25,604.38
TURVALLISUUSNOPEUS WBS4375101 Leveä hihnahiomakone 10HP 220V 1-vaiheinen | AH3DWH 31FT79 WBS43751014110122042 "€36,316.74
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS WBS4375303 Leveä hihnahiomakone 30HP 208/230 / 460V 3-vaiheinen | AH3DWK 31FT81 WBS437530354/50/25303208/230/46042 "€33,006.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED WBS4375203 Leveänauhahiomakone 20HP 208/230/460V 3-vaihe
€36,681.45 / yksikkö