TURVALLISUUSNOPEUS WBS3760153 Leveä hihnahiomakone 15HP 208/230 / 460V 3-vaiheinen | AH3DWG 31FT78

SAFETY SPEED WBS3760153 Leveänauhahiomakone 15HP 208/230/460V 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AH3DWG Malli: WBS3760153Ristiviite: 31FT78

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25,604.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä hihnahiomakone
Ampeeria41/38/19
Vyön koko37 "x 60"
Johdollinen / langatoncorded
HP15
Hz50/60
Pituus12 "
Vaihe3
Paksuus7.25 "
tyhjiö1000 cfm
Jännite208/230/460
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 805.05
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)152.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syöttönopeus: 0-18 FPM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPVaiheJänniteLeveysHinta
TURVALLISUUSNOPEUS WBS3760101 Leveä hihnahiomakone 10HP 220V 1-vaiheinen | AH3DWF 31FT77 WBS37601014110122036 "€24,516.63
TURVALLISUUSNOPEUS WBS4375101 Leveä hihnahiomakone 10HP 220V 1-vaiheinen | AH3DWH 31FT79 WBS43751014110122042 "€36,316.74
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS WBS4375203 Leveä hihnahiomakone 20HP 208/230 / 460V 3-vaiheinen | AH3DWJ 31FT80 WBS437520354/50/25203208/230/46042 "€36,681.45
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS WBS4375303 Leveä hihnahiomakone 30HP 208/230 / 460V 3-vaiheinen | AH3DWK 31FT81 WBS437530354/50/25303208/230/46042 "€33,006.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED WBS3760153 Leveänauhahiomakone 15HP 208/230/460V 3-vaihe
€25,604.38 / yksikkö