TURVALLISUUSNOPEUS PRO2K-pystysuora saha 7-1 / 4 tuuman halkaisija 220V | AG2CBQ 31FT58

SAFETY SPEED PRO2K pystysuora paneelisaha 7-1/4 tuuman halkaisija 220V

Varastossa
Tuote: AG2CBQ Malli: PRO2KRistiviite: 31FT58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,708.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora paneelisaha
Vahvistimet @ 120V15
Terä Dia.7.25 "
Leikkauspaksuus1-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus71 "
Kokonaispituus60 "
Jännite220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.38
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8465910053

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräsuojus (Kyllä)
    • Leikkaustarkkuus (1/32 tuuman sisällä)
    • Leikkuukorkeus (50 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VTerä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusJänniteHinta
TURVALLISUUSNOPEUS 7000 pystysuora paneelisaha 8 tuuman halkaisija 220 / 230V AG2CBW 31FT63 70007.6, 118"95 "120 "220/230€16,387.92
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS 7000M pystysuora paneelisaha, 8 tuuman halkaisija 220 / 230V | AG2CBX 31FT64 7000M7.6, 118"95 "120 "220/230€16,134.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED PRO2K pystysuora paneelisaha 7-1/4 tuuman halkaisija 220V
€1,708.15 / yksikkö