TURVALLISUUSNOPEUS 7400XL-paneelisaha 8 tuumaa 3450 rpm Leikkaa H 64 tuumaa | AC6JTQ 34C058

SAFETY SPEED 7400XL paneelisaha 8 tuumaa 3450 rpm leikkaus K 64 tuumaa

Tuote: AC6JTQ Malli: 7400XLRistiviite: 34C058
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€22,878.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisaha
Vahvistimet @ 120V11.0 220 V: lla
Terä Dia.8"
Leikkauspaksuus2-1 / 8 "
Ei kuormitusta RPM3450
Kokonaiskorkeus98 "
Kokonaispituus160 "
Jännite220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 476.27
Laivan korkeus (cm)248.92
Laivan pituus (cm)406.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8465910058
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräsuojus (irrotettava)
    • Leikkaustarkkuus (+/- 0.005 ")
    • Leikkuukorkeus (64 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituusJänniteHinta
TURVALLISUUSNOPEUS H4-paneelisaha 8 tuumaa 5800 kierrosta minuutissa Leikkaa H 50 tuumaa | AC6JTG 34C050 H415.0580070 "120 "120€4,744.29
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS H5-paneelisaha 8 tuumaa 5800 rpm Leikkaa H 64 tuumaa | AC6JTH 34C051 H515.0580090 "120 "120€4,893.98
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS H6-paneelisaha 8 tuumaa 5800 kierrosta minuutissa Leikkaa H 74 tuumaa | AC6JTJ 34C052 H615.0580095 "120 "120€5,419.58
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS 6400 paneelisaha 8 tuumaa 4300 rpm Leikkaa H 64 tuumaa | AC6JTK 34C053 640013.0430090 "120 "120€7,608.01
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS 6800 paneelisaha 8 tuumaa 4300 rpm Leikkaa H 74 tuumaa | AC6JTL 34C054 680013.0430098 "124 "120€8,623.20
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS 7400M paneelisaha 8 tuumaa 3450 kierrosta minuutissa Leikkaa H 64 tuumaa | AC6JTM 34C055 7400M7.6 230 V: lla345098 "124 "220€19,724.07
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS 7400 paneelisaha 8 tuumaa 3450 rpm Leikkaa H 64 tuumaa | AC6JTN 34C056 740011.0 220 V: lla345098 "124 "220€19,695.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED 7400XL paneelisaha 8 tuumaa 3450 rpm leikkaus K 64 tuumaa
€22,878.83 / yksikkö