TURVALLISUUSNOPEUS 740090 Pisteytysjärjestelmä Valmistajan tuotenumero HC- ja S-sarjat | AC6JVD 34C096

SAFETY SPEED 740090 Pisteytysjärjestelmä Valmistaja. HC ja S-sarja

Varastossa
Tuote: AC6JVD Malli: 740090Ristiviite: 34C096

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,424.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPisteytysjärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8466306040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED 740090 Pisteytysjärjestelmä Valmistaja. HC ja S-sarja
€3,424.55 / yksikkö