SAFETY SPEED 3470 Midway Fence (3400) | AG2CCR 31FT94

SAFETY SPEED 3470 Midway Fence (3400)

Varastossa
Tuote: AG2CCR Malli: 3470Ristiviite: 31FT94

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,610.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaita (3400)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8466306040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED 3470 Midway Fence (3400)
€1,610.12 / yksikkö