SAF-T-AITA SAF-P84 Vaijeriosa H 7 jalkaa AA8PMW 19H234

SAF-T-FENCE SAF-P84 johtovälitolppa H 7 jalkaa

Tuote: AA8PMW Malli: SAF-P84Ristiviite: 19H234
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€131.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osiotulppa
rakentaminenTeräsputki
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaali
Mitata16 ga.
Korkeus7ft.
MateriaaliTeräs
Postikorkeus7ft.
Pylvään leveys2"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.31
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPostikorkeusLeveysHinta
SAF-T-AITA SAF-P63 Vaijeriosa H 5 jalkaa AA8PMU 19H232 SAF-P635ft.5 '3 "3"€116.67
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-P63-HD-lankaosasto H 5 jalkaa AA8PMV 19H233 SAF-P63-HD5ft.5 '3 "3"€135.73
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-P84-HD-lankaosasto H 7 jalkaa AA8PMX 19H235 SAF-P84-HD7ft.7ft.2"€143.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAF-T-FENCE SAF-P84 johtovälitolppa H 7 jalkaa
€131.30 / yksikkö