SAF-T-AITA SAF-P63 Vaijeriosa H 5 jalkaa AA8PMU 19H232

SAF-T-FENCE SAF-P63 johtovälitolppa H 5 jalkaa

Tuote: AA8PMU Malli: SAF-P63Ristiviite: 19H232
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€116.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osiotulppa
rakentaminenTeräsputki
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaali
Mitata16 ga.
Korkeus5ft.
MateriaaliTeräs
Postikorkeus5 '3 "
Pylvään leveys2"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPostikorkeusLeveysHinta
SAF-T-AITA SAF-P63-HD-lankaosasto H 5 jalkaa AA8PMV 19H233 SAF-P63-HD5ft.5 '3 "3"€135.73
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-P84 Vaijeriosa H 7 jalkaa AA8PMW 19H234 SAF-P847ft.7ft.2"€131.30
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-P84-HD-lankaosasto H 7 jalkaa AA8PMX 19H235 SAF-P84-HD7ft.7ft.2"€143.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAF-T-FENCE SAF-P63 johtovälitolppa H 5 jalkaa
€116.67 / yksikkö