NILFISK 302004234 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 12 gallonaa 120v | AA3ZUG 12A505

NILFISK 302004234 Märkä/kuivaimuri 1.6 Hp 12 gallona 120v

Varastossa
Tuote: AA3ZUG Malli: 302004234Ristiviite: 12A505

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,284.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva alipaine
Ilmavirta135 cfm
Ampeeria8.3
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleEi
ValuaEi
Kuivakapasiteetti12 gal.
Suodattimen tyyppitärkein
Korkeus30 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus10ft.
Hz60
Pituus18 "
Moottorivaiheiden määrä1
Huipussaan HP1.6
Virtajohdon pituus25ft.
Staattinen paine92 "
SäiliömateriaaliMuovi
Säiliön koko12 gal.
Jännite120
Takuu2 v.
Watts1000
Märkä kapasiteetti12 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8508190000
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSäiliön kokoHinta
NILFISK 302004229 Märkä/kuiva tyhjiö 1.6 hv 8 Gallona 120v | AF6FVV 12A502 30200422923 "8 gal.€1,025.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 302004234 Märkä/kuivaimuri 1.6 Hp 12 gallona 120v
€1,284.37 / yksikkö