Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

S & W TE1-2A neliöputken pää 3 / 8-16 lanka | AB4ECX 1XEX1

S & W TE1-2A neliömäinen putken pää 3/8-16 kierre

Varastossa
Tuote: AB4ECX Malli: TE1-2ARistiviite: 1XEX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken pää
Kantavuus1500 lb
Dia ulkopuolella.1-1 / 2 "neliömetriä
ShapeNeliö
Kierteen koko3 / 8-16
Putken seinämän koko0.065

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusDia ulkopuolella.ShapeKierteen kokoHinta
S & W TE1-2B-neliöputken pää 1 / 2-13-lanka | AB4ECY 1XEX2 TE1-2B1500 lb1-1 / 2 "neliömetriäNeliö1 / 2-13€14.32
S & W TE1-2C neliöputken pää 5 / 8-11 lanka | AB4ECZ 1XEX3 TE1-2C1500 lb1-1 / 2 "neliömetriäNeliö5 / 8-11€15.58
S & W TE1-3B-neliöputken pää 1 / 2-13-lanka | AB4EDA 1XEX4 TE1-3B1500 lb1-1 / 2 "neliömetriäNeliö1 / 2-13€15.45
S & W TE1-3C neliöputken pää 5 / 8-11 kierre | AB4EDB 1XEX5 TE1-3C1500 lb1-1 / 2 "neliömetriäNeliö5 / 8-11€14.32
S & W TE2-1B-neliöputken pää 1 / 2-13-lanka | AB4EDC 1XEX6 TE2-1B2000 lb2 "neliömetriäNeliö1 / 2-13€16.85
S & W TE2-3B-neliöputken pää 1 / 2-13-lanka | AB4EDD 1XEX7 TE2-3B2000 lb2 "neliömetriäNeliö1 / 2-13€18.48
S & W TE2-3C neliöputken pää 5 / 8-11 kierre | AB4EDE 1XEX8 TE2-3C2000 lb2 "neliömetriäNeliö5 / 8-11€15.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

S & W TE1-2A neliömäinen putken pää 3/8-16 kierre
€14.53 / yksikkö