Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

S & W SW-5T16 Huonekaluliivi 1 / 4-20 - 4 kpl pakkaus | AA6MCE 14H434

S & W SW-5T16 Furniture Glide Standard 1/4-20 - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6MCE Malli: SW-5T16Ristiviite: 14H434

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuonekalujen liukuminen
pohjaRuostumaton teräs
Halkaisija1 9 / 16 "
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Korkeus1.375 "
Pituus7 / 8 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302426000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaHalkaisijaKorkeusPituusKantavuusKierteen kokoHinta
S & W SW-5T12 Huonekaluliivi 8-32 - 4 kpl pakkaus | AA6MCC 14H432 SW-5T12Ruostumaton teräs1.125 "1.187 "3 / 8 "50 lb8-32€8.22
S & W SW-5T15 Huonekaluliivi 1 / 4-20 - 4 kpl pakkaus | AA6MCD 14H433 SW-5T15Ruostumaton teräs1 7 / 32 "1.375 "7 / 8 "125 lb1 / 4-20€9.78
S & W SW-5T17 Huonekaluliivi 3 / 8-16 - 4 kpl pakkaus | AA6MCF 14H435 SW-5T17Ruostumaton teräs1 9 / 16 "1 15 / 16 "1.625 "300 lb3 / 8-16€16.42
S & W SW-4T51 Huonekaluliivi 1 / 4-20 - Pakkaus 12 | AA6MCG 14H436 SW-4T51PVC1.125 "15 / 16 "1 / 2 "50 lb1 / 4-20-
Tarjouspyyntö
S & W SW-4T52 Huonekaluliivi 1 / 4-20 - Pakkaus 12 | AA6MCH 14H437 SW-4T52PVC1.125 "1.375 "1"50 lb1 / 4-20-
Tarjouspyyntö
S & W SW-4T54 Huonekaluliivi 5 / 16-18 - 12 kpl pakkaus | AA6MCJ 14H438 SW-4T54PVC1.125 "1.375 "1"50 lb5 / 16-18-
Tarjouspyyntö
S & W SW-4T55 Huonekaluliivi 5 / 16-18 - Pakkaus 12 | AA6MCK 14H439 SW-4T55PVC1.125 "1.875 "1.5 "50 lb5 / 16-18-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

S & W SW-5T16 Furniture Glide Standard 1/4-20 - 4 kpl pakkaus
€13.93 / yksikkö