S & W SW-4T51 Huonekaluliivi 1 / 4-20 - Pakkaus 12 | AA6MCG 14H436

S & W SW-4T51 Furniture Glide Standard 1/4-20 - 12 kpl pakkaus

Tuote: AA6MCG Malli: SW-4T51Ristiviite: 14H436

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuonekalujen liukuminen
pohjaPVC
Halkaisija1.125 "
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Korkeus15 / 16 "
Pituus1 / 2 "
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaHalkaisijaKorkeusPituusKantavuusKierteen kokoHinta
S & W SW-5T12 Huonekaluliivi 8-32 - 4 kpl pakkaus | AA6MCC 14H432 SW-5T12Ruostumaton teräs1.125 "1.187 "3 / 8 "50 lb8-32€8.22
S & W SW-5T15 Huonekaluliivi 1 / 4-20 - 4 kpl pakkaus | AA6MCD 14H433 SW-5T15Ruostumaton teräs1 7 / 32 "1.375 "7 / 8 "125 lb1 / 4-20€9.78
S & W SW-5T16 Huonekaluliivi 1 / 4-20 - 4 kpl pakkaus | AA6MCE 14H434 SW-5T16Ruostumaton teräs1 9 / 16 "1.375 "7 / 8 "100 lb1 / 4-20€13.93
S & W SW-5T17 Huonekaluliivi 3 / 8-16 - 4 kpl pakkaus | AA6MCF 14H435 SW-5T17Ruostumaton teräs1 9 / 16 "1 15 / 16 "1.625 "300 lb3 / 8-16€16.42
S & W SW-4T52 Huonekaluliivi 1 / 4-20 - Pakkaus 12 | AA6MCH 14H437 SW-4T52PVC1.125 "1.375 "1"50 lb1 / 4-20-
Tarjouspyyntö
S & W SW-4T54 Huonekaluliivi 5 / 16-18 - 12 kpl pakkaus | AA6MCJ 14H438 SW-4T54PVC1.125 "1.375 "1"50 lb5 / 16-18-
Tarjouspyyntö
S & W SW-4T55 Huonekaluliivi 5 / 16-18 - Pakkaus 12 | AA6MCK 14H439 SW-4T55PVC1.125 "1.875 "1.5 "50 lb5 / 16-18-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

S & W SW-4T51 Furniture Glide Standard 1/4-20 - 12 kpl pakkaus