Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

S & W SLP2-A3L Matala profiili 3 / 8-16 x 3 tuumaa ruostumaton | AD9NHD 4TRU8

S & W SLP2-A3L matalaprofiilinen 3/8-16 x 3 tuumaa ruostumatonta

Varastossa
Tuote: AD9NHD Malli: SLP2-A3LRistiviite: 4TRU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline
pohjaRuostumaton teräs tärinänestolaitteella
Pohjan halkaisija.2.5 "
Pultin pituus3"
rakentaminenRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus4.437 "
Hex3 / 4 "
Tasoitustelineen tyyppiMatala profiili
Kantavuus1500 lb
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuuspohjaPohjan halkaisija.Kierteen kokoPultin pituusrakentaminenSuorittaa loppuunKorkeusHinta
S & W LP1-A6 Matala profiili 3 / 8-16 x 6 tuumaa teräs | AD9NFJ 4TRG3 LP1-A62000 lbTeräs2"3 / 8-166"TeräsKirkas sinkki7 1 / 16 "€23.69
S & W LP1-B6 Matala profiili 1 / 2-13 x 6 tuuman teräs | AD9NFK 4TRG4 LP1-B63500 lbTeräs2"1 / 2-136"TeräsKirkas sinkki7 1 / 16 "€26.08
S & W LP1-C3 Matala profiili 5 / 8-11 x 3 tuuman teräs | AD9NFL 4TRG5 LP1-C35000 lbTeräs2"5 / 8-113"TeräsKirkas sinkki4 1 / 16 "€27.39
S & W LP1-C6 Matala profiili 5 / 8-11 x 6 tuuman teräs | AD9NFM 4TRG6 LP1-C65000 lbTeräs2"5 / 8-116"TeräsKirkas sinkki7 1 / 16 "€27.79
S & W LP2-A3 Matala profiili 3 / 8-16 x 3 tuumaa teräs | AD9NFN 4TRG7 LP2-A32000 lbTeräs2.5 "3 / 8-163"TeräsKirkas sinkki4 1 / 16 "€25.78
S & W LP2-B3 Matala profiili 1 / 2-13 x 3 tuumaa teräs | AD9NFP 4TRG9 LP2-B33500 lbTeräs2.5 "1 / 2-133"TeräsKirkas sinkki4 1 / 16 "€26.05
S & W LP2-B6 Matala profiili 1 / 2-13 x 6 tuuman teräs | AD9NFQ 4TRH1 LP2-B63500 lbTeräs2.5 "1 / 2-136"TeräsKirkas sinkki7 1 / 16 "€28.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

S & W SLP2-A3L matalaprofiilinen 3/8-16 x 3 tuumaa ruostumatonta
€79.24 / yksikkö