Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RWM 48-GTB-0620-S Levypyörä, kääntyvä, Kingpin, kääntöpyörä, 6 tuuman pyörän halkaisija | CE9TEY 55KP19

RWM 48-GTB-0620-S levypyörä, kääntyvä, kingtappi, kääntyvä pyörä, 6 tuuman pyörän halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9TEY Malli: 48-GTB-0620-SRistiviite: 55KP19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
YdinväriHarmaa
Kehyksen väriHopea
Kehyksen viimeistelySinkitty
Pultinreikien sisäpuoli2-5/8" x 3-5/8"
Kuormitusluokitus1500 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus7 1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3"
PolkeaElastomeerisekoitus
Pyörän tyyppiLitteä
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinväriKuormitusluokitusPolkeaHinta
RWM 48-SWB-0820-S Levypyörä, kääntyvä, Kingpin, kääntöpyörä, 8 tuuman pyörän halkaisija | CE9TEX 55KP20 48-SWB-0820-SHopea700 lbElastomeerinen kumi€140.46
RWM 48-UAB-0621-S-ESD Levypyörä, kääntyvä, Kingpin, kääntöpyörä, 6 tuuman pyörän halkaisija | CE9TEZ 55KP32 48-UAB-0621-S-ESDHopea800 lburetaani€150.53
RWM 48-SWB-0620-S Levypyörä, kääntyvä, Kingpin, kääntöpyörä, 6 tuuman pyörän halkaisija | CE9TFA 55KP17 48-SWB-0620-SHopea600 lbElastomeerinen kumi€126.30
RWM 48-SWB-0420-S Levypyörä, kääntyvä, Kingpin, kääntöpyörä, 4 tuuman pyörän halkaisija | CE9TFC 55KP14 48-SWB-0420-SHopea400 lbElastomeerinen kumi€103.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RWM 48-GTB-0620-S levypyörä, kääntyvä, kingtappi, kääntyvä pyörä, 6 tuuman pyörän halkaisija
€158.34 / yksikkö