Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RWM 46-UPR-0820-R jäykkä lautaspyörä, 1000 lb, halkaisija 8 AF9EYF 29XU54

RWM 46-UPR-0820-R jäykkä levypyörä 1000 Lb 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9EYF Malli: 46-UPR-0820-RRistiviite: 29XU54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
YdinväriMusta
durometer95 Ranta A
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus1000 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus9.5 "
Levyn pyörän ydinmateriaalipolypropeeni
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalipolyuretaani
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
VaihtopyöräValmistaja Nro UPR-0820-08
Rengas laakeritRulla
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8716900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RWM 46-UPR-0820-R jäykkä levypyörä 1000 Lb 8 tuumaa
€54.99 / yksikkö