Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ A53S24-GRA-pumppualtaan kansi 100 W | AD2GCV 3P994

RULE A53S24-GRA Pumpun allaskansi 100 W

Varastossa
Tuote: AD2GCV Malli: A53S24-GRARistiviite: 3P994

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUima-altaan kannen pumppu
Poistoportti (tuumaa)1-1 / 8 OD / GH
GPH vettä @ 1 Ft. pää1700
GPH vettä @ 10 Ft. pää700
GPH vettä @ 15 Ft. pää300
GPH vettä @ 3 Ft. pää1500
GPH vettä @ 5 Ft. pää1250
Korkeus7.75 "
HP1/4
Eristys tyyppiRaskas, kaksinkertainen
Pituus4.75 "
Maks. Pää15 Ft.
Toimintatietokoneistettu
Jännite115
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE A53S24-GRA Pumpun allaskansi 100 W
€341.17 / yksikkö