Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ 168 Kannettava käsipumppu | AD9BEA 4P018

RULE 168 Kannettava käsipumppu

Varastossa
Tuote: AD9BEA Malli: 168Ristiviite: 4P018

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Poistoputken pituus48 "
Poistoputken ulostulon ID-koko1-1 / 8 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-1 / 8 "
PoistoputkimateriaaliABS
Käytettäväksi päällä5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut
GPM10
Letkun pituus2ft.
Letkun materiaalipolyeteeni
KoteloABS
Sisääntulon koko1.5 "
Maks. GPM vedelle10
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti1 - Vesi
Unssi / aivohalvaus160 oz.
Poistoaukon koko1.125 "
Kokonaispituus36 "
Männän materiaaliABS
Pumpun runkomateriaaliABS
Tiivistemateriaalipolyeteeni
Imuputken pituus36 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1 / 2 "
Kostutetut materiaalitABS, Buna-N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE 168 Kannettava käsipumppu
€94.43 / yksikkö