Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING TSP-16-14-SS-LH Threaded Shaft Collar, 2 Piece, Threaded, Clamp On, 2.03 Inch Clearance Dia | CT9MYT 805HD2

RULAND MANUFACTURING TSP-16-14-SS-LH kierreakselin kaulus, 2 osaa, kierre, kiinnitys, 2.03 tuuman välys

Varastossa
Tuote: CT9MYT Malli: TSP-16-14-SS-LHRistiviite: 805HD2
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
€110.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1008
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RULAND MANUFACTURING TCL-8-20-SS-LH Akselin kaulus, 1 kpl, kierre, kiinnitys, 1/2 tuumaa-20 porauskierrekoko, 303 | CT9MEX 510M14 TCL-8-20-SS-LH€44.01
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-F-LH kierreakselin kaulus, 1 kpl, metrinen, kierre, kiinnitys, 13 mm leveä kaulus | CT9MTU 805H26 MTCL-16-2-F-LH€32.42
RULAND MANUFACTURING MTCL-24-3-SS-LH kierreakselin kaulus, 1 kpl, metrinen, kierre, kiinnitys, 15 mm leveä kaulus | CT9MTV 805H31 MTCL-24-3-SS-LH€117.47
RULAND MANUFACTURING MTCL-20-2.5-F-LH kierreakselin kaulus, 1 kpl, metrinen, kierre, kiinnitys, 15 mm leveä kaulus | CT9MTW 805H28 MTCL-20-2.5-F-LH€38.76
RULAND MANUFACTURING MTCL-30-3.5-SS-LH kierreakselin kaulus, 1 kpl, metrinen, kierre, kiinnitys, 15 mm leveä kaulus | CT9MTX 805H33 MTCL-30-3.5-SS-LH€136.33
RULAND MANUFACTURING MTCL-30-3.5-F-LH kierreakselin kaulus, 1 kpl, metrinen, kierre, kiinnitys, 15 mm leveä kaulus | CT9MTY 805H32 MTCL-30-3.5-F-LH€51.58
RULAND MANUFACTURING MTCL-24-3-F-LH kierreakselin kaulus, 1 kpl, metrinen, kierre, kiinnitys, 15 mm leveä kaulus | CT9MTZ 805H30 MTCL-24-3-F-LH€43.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING TSP-16-14-SS-LH kierreakselin kaulus, 2 osaa, kierre, kiinnitys, 2.03 tuuman välys
€110.51 / yksikkö