Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS TCN-14-F-akselikauluksen lukkomutteri 1kpl 2-3 / 4 tuuman teräs | AF9YDP 30VT87

RULAND MANUFACTURING TCN-14-F Akselin kaulus lukkomutteri 1kpl 2-3/4 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AF9YDP Malli: TCN-14-FRistiviite: 30VT87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.2.75 "
Kaulus tyyliLaakerin lukkomutteri
Mitan tyyppiStandardi
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.3.75 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM6 x 18
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta
RULANDIN VALMISTUS CLD-12-SS-akselikaulus D-reikäinen 1kpl 3/4 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9WCR 30VK70 CLD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 Ruostumaton teräs1.5 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "€87.90
RULANDIN VALMISTUS CLD-16-F-akselikaulus D-reikäinen 1kpl 1 tuumaa terästä | AF9XBQ 30VK71 CLD-16-F1"2.032 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.75 "Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "€62.34
RULANDIN VALMISTUS CLD-16-SS-akselikaulus D-reikäinen 1kpl 1 tuumaa 303 ruostumatonta terästä | AF9XBR 30VK72 CLD-16-SS1"2.032 "303 Ruostumaton teräs1.75 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "€97.95
RULAND MANUFACTURING CLD-4-F -akselikaulus D-reikäinen 1kpl 1/4 tuuman terästä | AF9XBT 30VK73 CLD-4-F1 / 4 "0.773 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs5 / 8 "Alloy Steel# 4-409 / 32 "€43.97
RULAND MANUFACTURING CLD-4-SS -akselikaulus D-reikäinen 1kpl 1/4 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9XBU 30VK74 CLD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 Ruostumaton teräs5 / 8 "Ruostumaton teräs# 4-409 / 32 "€59.63
RULAND MANUFACTURING CLD-8-F -akselikaulus D-reikäinen 1kpl 1/2 tuumaa terästä | AF9XBV 30VK75 CLD-8-F1 / 2 "1.281 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.125 "Alloy Steel# 8-3213 / 32 "€46.11
RULANDIN VALMISTUS CLD-8-SS-akselikaulus D-reikäinen 1kpl 1/2 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9XBW 30VK76 CLD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 Ruostumaton teräs1.125 "Ruostumaton teräs# 8-3213 / 32 "€70.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCN-14-F Akselin kaulus lukkomutteri 1kpl 2-3/4 tuumaa terästä
€235.24 / yksikkö