Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS SPX-24-24-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB9BGJ 2AUL1

RULAND MANUFACTURING SPX-24-24-SS kytkin, kaksiosainen reiän halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9BGJ Malli: SPX-24-24-SSRistiviite: 2AUL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€744.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1.5 "
Puhdistus Dia.2.886 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. vääntömomentti4000 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.2.625 "
Kokonaispituus3.875 "
Ruuvin koko5 / 16-24 "
TyyppiKaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.746
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.TyyppiMateriaaliMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.Hinta
RULANDIN VALMISTUS SPX-20-20-SS Kaksiosainen reikä 1 1/4 tuumaa | AB8XJD 2ACJ7 SPX-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaRuostumaton teräs-3200 in. Lbs.2-1 / 16 "€504.12
RULANDIN VALMISTUS SPX-22-22-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 1 3/8 tuumaa | AB8XJH 2ACL1 SPX-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaRuostumaton teräs-3800 in. Lbs.2.5 "€744.87
RULANDIN VALMISTUS SPX-24-16-F Kaksiosaisen reiän halkaisija 1 1/2 x 1 Tuuma | AB8XJL 2ACL4 SPX-24-16-F5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaMusta oksiditeräs-6800 in. Lbs.2.625 "€302.64
RULANDIN VALMISTUS SPX-24-16-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 1 1/2 x 1 In | AB8XJP 2ACL7 SPX-24-16-SS5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaRuostumaton teräs-4000 in. Lbs.2.625 "€847.77
RULANDIN VALMISTUS SPX-28-28-SS Kaksiosainen reikä halkaisijaltaan 1 3/4 tuumaa | AB8XJT 2ACN1 SPX-28-28-SS3 / 8-24 "1.75 "3.365 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaRuostumaton teräs-7400 in. Lbs.3.125 "€1,971.09
RULANDIN VALMISTUS SPX-32-32-F Kaksiosaisen reiän halkaisija 2 tuumaa | AB8XJW 2ACN4 SPX-32-32-F3 / 8-24 "2"3.717 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaMusta oksiditeräs-13600 in. Lbs.3.375 "€834.66
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-SS -liitin, kaksiosainen reikähalkaisija 2 tuumaa | AB8XJZ 2ACN7 SPX-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaRuostumaton teräs-8200 in. Lbs.3.375 "€2,582.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPX-24-24-SS kytkin, kaksiosainen reiän halkaisija 1 1/2 tuumaa
€744.98 / yksikkö