Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS PCR20-5-4-A-kytkin 4-palkkikiinnitin 5/16 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF9VRH 30VC22

RULAND MANUFACTURING PCR20-5-4-A 4-palkkikiinnike 5/16 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9VRH Malli: PCR20-5-4-ARistiviite: 30VC22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.5/16 x 1/4 "
Puhdistus Dia.28.6mm
Suorittaa loppuunKirkas
Pituus reiän läpi17.02mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama3 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.01
Maks. Bore0.313 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015
Maks. Kierrosluku6000
Maks. Lämpötila Alue (F)225 Tutkinnot
Pienin Bore0.25 "
Dia ulkopuolella.31.8mm
Kokonaispituus38.1mm
Ruuvin kokoM4 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
KokoPCR20
Tyyli4-palkkinen kiinnike
Vääntömomentti64 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.06

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Pora Dia.Puhdistus Dia.Maks. Lämpötila Alue (F)Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULANDIN VALMISTUS PCMR13-3-3-A Kytkin 4 palkkikiinnittimen reikä 3 x 3 mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€74.67
RULANDIN VALMISTUS PCMR13-4-4-A Kytkin 4 palkkikiinnittimen reikä 4 x 4 mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€63.74
RULANDIN VALMISTUS PCMR16-5-4-A Kytkin 4 palkkikiinnikkeen reikä 5 x 4 mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€71.91
RULANDIN VALMISTUS PCMR16-5-5-A Kytkin 4 palkkikiinnikkeen reikä 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€71.91
RULANDIN VALMISTUS PCMR19-4-3-A Kytkin 4 palkkikiinnittimen reikä 4 x 3 mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55
RULANDIN VALMISTUS PCMR19-4-4-A Kytkin 4 palkkikiinnikkeen reikä 4 x 4 mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55
RULANDIN VALMISTUS PCMR19-5-3-A Kytkin 4 palkkikiinnittimen reikä 5 x 3 mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCR20-5-4-A 4-palkkikiinnike 5/16 tuumaa x 1/4 tuumaa
€127.92 / yksikkö