Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING OF-MCL-16-SS Asennettava akselipanta, halkaisija 16 mm, pyöreä, ruostumaton teräs, 13 mm leveä kaulus | CT9JHW 805FA0

RULAND MANUFACTURING OF-MCL-16-SS kiinnitettävä akselipanta, 16 mm halkaisija, pyöreä, ruostumaton teräs, 13 mm leveä kaulus

Varastossa
Tuote: CT9JHW Malli: OF-MCL-16-SSRistiviite: 805FA0
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
€62.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0626
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RULAND MANUFACTURING OF-MCL-24E-AN Asennettava akselipanta, 1 1/2 tuuman reiän halkaisija, pyöreä, alumiini, 7.5 mm litteä poraukseen | CT9JAU 805FA8 OF-MCL-24E-AN€132.92
RULAND MANUFACTURING OF-MSP-24E-AN Asennettava akselipanta, 1 1/2 tuuman reiän halkaisija, pyöreä, alumiini, 7.5 mm litteä poraukseen | CT9JAV 805FH1 OF-MSP-24E-AN€171.41
RULAND MANUFACTURING OF-CL-24-A Asennettava akselipanta, 1 1/2 tuuman halkaisija, pyöreä, alumiini, 9/16 tuuman kaulus leveä | CT9JAW 805F65 OF-CL-24-A€48.00
RULAND MANUFACTURING OF-SP-24-A Asennettava akselipanta, 1 1/2 tuuman halkaisija, pyöreä, alumiini, 9/16 tuuman kaulus leveä | CT9JAX 805FL8 OF-SP-24-A€80.06
RULAND MANUFACTURING FHD-MCL-24E-AN Kiinnitettävä akselipanta, 1 1/2 tuuman reiän halkaisija, pyöreä, alumiinia, pintakiinnitysreiät | CT9JAY 805NL6 FHD-MCL-24E-AN€120.49
RULAND MANUFACTURING FHT-MCL-24E-AN Kiinnitettävä akselipanta, 1 1/2 tuuman reiän halkaisija, pyöreä, alumiini, pintakiinnitysreiät | CT9JAZ 805P22 FHT-MCL-24E-AN€122.68
RULAND MANUFACTURING OF-CL-24-F Asennettava akselipanta, 1 1/2 tuuman halkaisija, pyöreä, hiiliteräs, 1215, 1 kpl | CT9JBA 805F66 OF-CL-24-F€50.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING OF-MCL-16-SS kiinnitettävä akselipanta, 16 mm halkaisija, pyöreä, ruostumaton teräs, 13 mm leveä kaulus
€62.38 / yksikkö